EURO 2000 SPA - UROEU04 CASSETTE EU PRE-FORATE - EU04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - ja
Montage unter Wasser - nein
Packung
1 ST
EAN
8056389249747
Artikelnummer
UROEU04
Herstellernummer
EU04
Hersteller
URO
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
84 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


