Startseite

EURO 2000 SPA - UROEU01 CASSETTE EU PRE-FORATE - EU01

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEU01 CASSETTE EU PRE-FORATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - ja

  • Montage unter Wasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389249716

Artikelnummer

UROEU01

Herstellernummer

EU01

Hersteller

URO

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

nein

Länge:

95 mm

Breite:

46 mm

Tiefe:

48 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione in alluminio pressofuso UNI 5069 con vite di messa a terra interna. Il coperchio di ispezione con bordo paraspruzzo, completo di guarnizione, assicura un grado di protezione IP65 e temperature d’impiego -40°C +100°C.