Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTN 240 GUAINA GAAR TRECCIATA -240 - DMTN 240

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTN 240 GUAINA GAAR TRECCIATA -240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Außendurchmesser - 45.6 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 39.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055186981218

Artikelnummer

URODMTN 240

Herstellernummer

DMTN 240

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

39.5 mm

Außendurchmesser:

45.6 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

39.5 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke:

3.05 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.889 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperto con trecciatura in ACCIAIO zincato