EURO 2000 SPA - URODMTN 235 GUAINA GAAR TRECCIATA -235 - DMTN 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 40.6 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Wandstärke - 3.05 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981201
Artikelnummer
URODMTN 235
Herstellernummer
DMTN 235
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
40.6 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Wandstärke:
3.05 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Stahldraht
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP54
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Gewicht:
0.784 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


