Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTN 221 GUAINA GAAR TRECCIATA -221 - DMTN 221

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTN 221 GUAINA GAAR TRECCIATA -221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 25.3 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 20.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981188

Artikelnummer

URODMTN 221

Herstellernummer

DMTN 221

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

25.3 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

20.5 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke:

2.4 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.472 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperto con trecciatura in ACCIAIO zincato