Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTN 212 GUAINA GAAR TRECCIATA -212 - DMTN 212

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTN 212 GUAINA GAAR TRECCIATA -212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 16.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981164

Artikelnummer

URODMTN 212

Herstellernummer

DMTN 212

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

16.8 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

50 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke:

2.4 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.3 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.