Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTN 210 GUAINA GAAR TRECCIATA -210 - DMTN 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTN 210 GUAINA GAAR TRECCIATA -210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 14.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981157

Artikelnummer

URODMTN 210

Herstellernummer

DMTN 210

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Farbe:

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke:

2.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.233 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.