EURO 2000 SPA - URODMTLNX 240 GUAINA INOX AISI304 LNX -240 - DMTLNX 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 39.5 mm
Außendurchmesser - 47.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Packung
25 M
EAN
8055186981539
Artikelnummer
URODMTLNX 240
Herstellernummer
DMTLNX 240
Hersteller
URO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Biegeradius, statisch:
160 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
Edelstahl
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke:
4 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.105 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


