Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTLNX 227 GUAINA INOX AISI304 LNX -227 - DMTLNX 227

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTLNX 227 GUAINA INOX AISI304 LNX -227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 32.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981515

Artikelnummer

URODMTLNX 227

Herstellernummer

DMTLNX 227

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

32.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Biegeradius, statisch:

85 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...300 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.746 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina fl essibile in acciaio inox AISI 304 ad aggraffatura rinforzata ricoperta prima con calza in fibra di vetro e poi con trecciatura in acciaio inox AISI 304, molto indicato su impianti con temperature di esercizio +300°C, su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Buona resistenza agli olii all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.