Startseite

EURO 2000 SPA - URODMTLNX 216 GUAINA INOX AISI304 LNX -216 - DMTLNX 216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMTLNX 216 GUAINA INOX AISI304 LNX -216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nenndurchmesser - 15.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981492

Artikelnummer

URODMTLNX 216

Herstellernummer

DMTLNX 216

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP54

Nenndurchmesser:

15.5 mm

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Glasfaser

Farbe:

Edelstahl

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...300 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke:

2.75 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.424 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio inox AISI 304 ad aggraffatura rinforzata ricoperta prima con calza in fibra di vetro e poi con trecciatura in acciaio inox AISI 304