EURO 2000 SPA - URODMTLNX 212 GUAINA INOX AISI304 LNX -212 - DMTLNX 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Außendurchmesser - 17.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Wandstärke - 2.75 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981485
Artikelnummer
URODMTLNX 212
Herstellernummer
DMTLNX 212
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Wandstärke:
2.75 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-45...300 °C
Schutzart (IP):
IP54
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
50 mm
Gewicht:
0.335 kg/m
Farbe:
Edelstahl
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


