Startseite

EURO 2000 SPA - URODMT 240 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 240 - DMT 240

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMT 240 TUBO FLESS.DMA  TRECCIATO 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 39.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 39.5 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Wandstärke - 4 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055186981133

Artikelnummer

URODMT 240

Herstellernummer

DMT 240

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

39.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Außendurchmesser:

39.5 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Wandstärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

160 mm

Gewicht:

1.105 kg/m

Farbe:

sonstige

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certifi cato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”