EURO 2000 SPA - URODMT 235 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 235 - DMT 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 42.5 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Wandstärke - 4 mm
Packung
30 M
Produktserien
DMT
EAN
8055186981126
Artikelnummer
URODMT 235
Herstellernummer
DMT 235
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Wandstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Gewicht:
0.953 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein