Startseite

EURO 2000 SPA - URODMT 210 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE D10 - DMT 210 PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMT 210 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE D10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981393

Artikelnummer

URODMT 210 PU

Herstellernummer

DMT 210 PU

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

sonstige

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Wandstärke:

2.5 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.266 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, prima ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in acciaio zincato. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densita' fumogena e la tossicita'. In accordo alla NORMA EN45545-2:2015, molto indicato su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc). Consigliato ove vi siano situazioni ambientali in cui, durante accidentali combustioni, non vengano rilasciate sostanze alogene e fumi tossici. Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione e alla compressione. Elevata resistenza, all’invecchiamento,alla salsedine marina e alla maggior parte degli acidi e degli agenti chimici generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.