Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 240 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -240 - DMC-HJT L 240

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 240 TUBO MET.RIV.PVC ABT  HJT-L -240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 39.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 52 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Wandstärke - 6.25 mm

Packung

  • 5 M

EAN

8056389248542

Artikelnummer

URODMC-HJT L 240

Herstellernummer

DMC-HJT L 240

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

39.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Außendurchmesser:

52 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Wandstärke:

6.25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-60...260 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Farbe:

orange

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

La guaina DMC HJT-L è stata progettata per offrire insieme alla protezione meccanica alla trazione, compressione e urto anche la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il rivestimento in lana di vetro isolante può infatti resistere a temperature di esercizio da -60°C a + 260°C con punte di 800°C per 20 minuti.