EURO 2000 SPA - URODMC 277 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 77 DOPPIA AGG - DMC 277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 77 mm
Nenngröße in Zoll - 3 Zoll
Außendurchmesser - 88 mm
Innendurchmesser - 77 mm
Wandstärke - 5.5 mm
Packung
10 M
EAN
8056389248443
Artikelnummer
URODMC 277
Herstellernummer
DMC 277
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
77 mm
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Außendurchmesser:
88 mm
Innendurchmesser:
77 mm
Wandstärke:
5.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
400 mm
Gewicht:
3.1 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


