EURO 2000 SPA - URODMC 263 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 63 DOPPIA AGG - DMC 263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 73 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Wandstärke - 5 mm
Packung
10 M
EAN
8056389248412
Artikelnummer
URODMC 263
Herstellernummer
DMC 263
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
73 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Wandstärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
280 mm
Gewicht:
2.66 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein