Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 221ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 221 - DMC 221ABTX

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 221ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 20.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8056389248177

Artikelnummer

URODMC 221ABTX

Herstellernummer

DMC 221ABTX

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

20.5 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke:

3.25 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.494 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.