EURO 2000 SPA - URODMC 221 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 221 - DMC 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Wandstärke - 3.25 mm
Packung
30 M
EAN
8055186980372
Artikelnummer
URODMC 221
Herstellernummer
DMC 221
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Wandstärke:
3.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
90 mm
Gewicht:
0.494 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja