EURO 2000 SPA - URODMC 216 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 216 - DMC 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
30 M
EAN
8055186980365
Artikelnummer
URODMC 216
Herstellernummer
DMC 216
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
70 mm
Gewicht:
0.355 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein EURO 2000 SPA Produkt
Entdecken Sie die EURO 2000 SPA-Serie


