Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 212ABTX GUAINA METALLICA LISCIA FORPRENE 212 - DMC 212ABTX

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 212ABTX GUAINA METALLICA LISCIA FORPRENE 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 60 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 30 M

EAN

8056389247989

Artikelnummer

URODMC 212ABTX

Herstellernummer

DMC 212ABTX

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-55...145 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Wandstärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.295 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in ELASTOMERO TERMOPLASTICO (FORPRENE) nero liscio resistente alle alte e basse temperature con un range di esercizio da -55°C a +145°C, molto indicato ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione e consigliato ove vi siano situazioni ambientali con estreme temperature e forti sbalzi termici, elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agliacidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.