Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 212ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 212 - DMC 212ABT

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 212ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT  212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981805

Artikelnummer

URODMC 212ABT

Herstellernummer

DMC 212ABT

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

18 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Wandstärke:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

60 mm

Gewicht:

0.31 kg/m

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica. Resistente alle alte e basse temperature con un range di esercizio da -40°C a +105°C, per brevi periodi fi no a +120°C