EURO 2000 SPA - URODMC 210ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 210 - DMC 210ABT
.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BD725F615D7EAFC4AC&ts=1776334710359)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Wandstärke - 2.75 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981799
Artikelnummer
URODMC 210ABT
Herstellernummer
DMC 210ABT
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Wandstärke:
2.75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
50 mm
Gewicht:
0.23 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


