EURO 2000 SPA - URODMC 102 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 102 DOPPIA AGG - DMC 102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 102 mm
Nenngröße in Zoll - 4 Zoll
Außendurchmesser - 112 mm
Innendurchmesser - 102 mm
Wandstärke - 5 mm
Packung
10 M
EAN
8056389247897
Artikelnummer
URODMC 102
Herstellernummer
DMC 102
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
102 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Außendurchmesser:
112 mm
Innendurchmesser:
102 mm
Wandstärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
480 mm
Gewicht:
3.64 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


