Startseite

EURO 2000 SPA - URODMA 235PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 235 - DMA 235PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMA 235PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 34.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981362

Artikelnummer

URODMA 235PU

Herstellernummer

DMA 235PU

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

34.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

34.5 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

blau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Wandstärke:

2.75 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.548 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore e aspirato sull’anima metallica. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densita' fumogenae la tossicita'. In accordo alla NORMA UNI EN 45545-2:2015, molto indicato ove sia richiesta una buona resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione e consigliato ove vi siano situazioni ambientali in cui durante accidentali combustioni non vengano rilasciate sostanze alogene e fumi tossici, Elevata resistenza, all’invecchiamento, alla salsedine marina e alla maggior parte degli acidi e degli agenti chimici generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.