Startseite

EURO 2000 SPA - URODMA 227PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 227 - DMA 227PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMA 227PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 31.7 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981355

Artikelnummer

URODMA 227PU

Herstellernummer

DMA 227PU

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

31.7 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Biegeradius, statisch:

85 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

blau

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke:

2.6 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.462 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Zulassung nach FI:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore e aspirato sull’anima metallica. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. In accordo alla NORMA UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certifi cata F1