Startseite

EURO 2000 SPA - URODMA 212 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO 212 - DMA 212

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMA 212 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO  212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 15.7 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Wandstärke - 1.85 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8055186980976

Artikelnummer

URODMA 212

Herstellernummer

DMA 212

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

15.7 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Wandstärke:

1.85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.2 kg/m

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di sottile spessore aspirato e ben ancorato sull’anima metallica IP67