EURO 2000 SPA - URO81045 RACCORDO IN PVC MF M32X1.5 -27 - 81045
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
8056389244568
Artikelnummer
URO81045
Herstellernummer
81045
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


