EURO 2000 SPA - URO81015 RACC IN PVC MF-MG PG 48 51 - 81015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 51 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8056389244407
Artikelnummer
URO81015
Herstellernummer
81015
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
51 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
19 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Gesamtlänge:
79.5 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


