EURO 2000 SPA - URO81009 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 16 -16 - 81009
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8056389244346
Artikelnummer
URO81009
Herstellernummer
81009
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
13.5 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


