EURO 2000 SPA - URO80065N RACCORDO RCX MG NERO M 32*1,5 -25 - 80065N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8056389246623
Artikelnummer
URO80065N
Herstellernummer
80065N
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
5...70 °C


