EURO 2000 SPA - URO80041N RACCORDO RCX MG NERO PG 29 -28 - 80041N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8056389246548
Artikelnummer
URO80041N
Herstellernummer
80041N
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
5...70 °C


