EURO 2000 SPA - URO80039N RACCORDO RCX MG NERO PG 21 -22 - 80039N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8056389246524
Artikelnummer
URO80039N
Herstellernummer
80039N
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
5...70 °C


