Startseite

EURO 2000 SPA - URO60904 GOLFARI FISSATUBO TUBI 17X21 - 60904

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60904 GOLFARI FISSATUBO TUBI 17X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 17...21 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8056389243776

Artikelnummer

URO60904

Herstellernummer

60904

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

17...21 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

ja

Golfari sono costruiti in acciaio zincato e servono per il fissaggio dei tubi sia metallici che in PVC.