Startseite

EURO 2000 SPA - URO60832 BOCCOLE TERMINALI TZR 32 - 60832

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60832 BOCCOLE TERMINALI TZR 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186989931

Artikelnummer

URO60832

Herstellernummer

60832

Hersteller

URO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Boccole terminali da utilizzare su tubi rigidi zincati o INOX quando non è previsto l’utilizzo del raccordo, a protezione della parte terminale dei tubi che potrebbe essere tagliente e quindi danneggiare i cavi durante l’infilaggio.