Startseite

EURO 2000 SPA - URO60820 BOCCOLE TERMINALI TZR 20 - 60820

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60820 BOCCOLE TERMINALI TZR 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186989917

Artikelnummer

URO60820

Herstellernummer

60820

Hersteller

URO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Da utilizzare su tubi rigidi zincati o INOX quando non e' previsto l’utilizzo del raccordo, a protezione della parte terminale dei tubi che potrebbe essere tagliente e quindi danneggiare i cavi durante l’infilaggio.