EURO 2000 SPA - URO60816 BOCCOLE TERMINALI TZR 16 - 60816
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8055186989900
Artikelnummer
URO60816
Herstellernummer
60816
Hersteller
URO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
stecken
Teilbar:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
grau


