Startseite

EURO 2000 SPA - URO60447 MANICOTTI FIL M40X1,5 - 60447

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60447 MANICOTTI FIL M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8056389242977

Artikelnummer

URO60447

Herstellernummer

60447

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Mit Sperrfunktion:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotti (GAS ISO 228, ISO metrico 965). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.