EURO 2000 SPA - URO60404 MANICOTTI FIL GAS 3/4 - 60404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8056389242847
Artikelnummer
URO60404
Herstellernummer
60404
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Nickel
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
ja
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


