Startseite

EURO 2000 SPA - URO60265 RIDUZIONE FIL M-M63 F-M50X1.5 - 60265

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60265 RIDUZIONE FIL M-M63 F-M50X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8055186988972

Artikelnummer

URO60265

Herstellernummer

60265

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.