EURO 2000 SPA - URO59143 RACCORDO INR TR/PR 20 09-14,5 M20*1,5 - 59143
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 29 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8056389242694
Artikelnummer
URO59143
Herstellernummer
59143
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5...13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


