EURO 2000 SPA - URO53149 RACCORDO AM MF AV M63 -250 - 53149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - verstellbar
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8055186985612
Artikelnummer
URO53149
Herstellernummer
53149
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
verstellbar
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
278.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


