EURO 2000 SPA - URO53127 RACCORDO AM MF AV PG 16 -216 - 53127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - verstellbar
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8055186985735
Artikelnummer
URO53127
Herstellernummer
53127
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
verstellbar
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


