EURO 2000 SPA - URO52005 RACC. AM-RC 1 20 UNEF -212 - 52005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8055186987227
Artikelnummer
URO52005
Herstellernummer
52005
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
10.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


