Startseite

EURO 2000 SPA - URO51216 PRESSACAVO AM PR AV 19-24,5 GAS 1 - 51216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO51216 PRESSACAVO AM PR AV 19-24,5  GAS 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389241499

Artikelnummer

URO51216

Herstellernummer

51216

Hersteller

URO

Pressacavo con filetto maschio fi sso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un?ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego. L?angolo variabile e' un nostro BREVETTO DI INVENZIONE EURO 2000 DEPOSITATO N.MI2004A000698, utilizzabile ovunque si presenti un passaggio obbligato dei cavi, il vantaggio di usufruire dell?angolo variabile e' quella di non essere obbligati al 45? o al 90? che quasi sempre non rappresentano la curva ideale che necessita. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP66 /IP67 /IP68.