Startseite

EURO 2000 SPA - URO51156 PRESSACAVO AM PRF 19-24,5 FIL M32*1,5 - 51156

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO51156 PRESSACAVO AM PRF 19-24,5 FIL M32*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 45 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056389241239

Artikelnummer

URO51156

Herstellernummer

51156

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

45 mm

Sechskant Eckmaß:

43 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

17.5...23 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.