Startseite

EURO 2000 SPA - URO51143 PRESSACAVO AM PRF 14-19,5 FIL GAS 3/4 - 51143

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO51143 PRESSACAVO AM PRF 14-19,5 FIL GAS 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 35 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056389241123

Artikelnummer

URO51143

Herstellernummer

51143

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

35 mm

Sechskant Eckmaß:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...18 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.