Startseite

EURO 2000 SPA - URO51110 PRESSACAVO AM PRG 07-8,5 FIL GAS 1/4 - 51110

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO51110 PRESSACAVO AM PRG 07-8,5  FIL GAS 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/4 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056389240812

Artikelnummer

URO51110

Herstellernummer

51110

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/4 Zoll

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Sechskant Eckmaß:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo metallico in ottone con filetto maschio girevole a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di in ottone, rondella acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature GAS ISO228, PG DIN 40430 e METRICA ISO 965.