Startseite

EURO 2000 SPA - URO50549 RACCORDO AM MF FIL. M50X1,5 - 250 - 50549

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50549 RACCORDO AM MF FIL. M50X1,5 - 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8056389240799

Artikelnummer

URO50549

Herstellernummer

50549

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

58 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi per tubi metallici rivestiti