Startseite

EURO 2000 SPA - URO50544 RACCORDO AM MF FIL. M25X1,5 -216 - 50544

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50544 RACCORDO AM MF FIL. M25X1,5 -216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051166241839

Artikelnummer

URO50544

Herstellernummer

50544

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

15.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo con filetto fisso maschio, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. ll raccordo e' realizzato in ottone nichelato. Il grado di protezione trail raccordo e la guaina e' IP67, certificato secondo le norme CEI EN 61386, garantito dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando si serra il dado. In questo modo il sistema garantisce una perfetta tenuta meccanica, alla trazione certificata >1000 N, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica della guaina, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.